

728.00 CHF/ Unitéhors TVA
786.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 728.00 CHF | - |
4+ | 655.00 CHF | 10.03% |
10+ | 574.00 CHF | 21.15% |
20+ | 533.50 CHF | 26.72% |
30+ | 498.00 CHF | 31.59% |
50+ | 485.00 CHF | 33.38% |
100+ | 468.00 CHF | 35.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 136 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |