

60.10 CHF/ Unitéhors TVA
64.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.10 CHF | - |
4+ | 51.70 CHF | 13.98% |
10+ | 45.30 CHF | 24.63% |
20+ | 40.60 CHF | 32.45% |
30+ | 37.90 CHF | 36.94% |
50+ | 36.90 CHF | 38.60% |
100+ | 35.50 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.94 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 113 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |