

557.50 CHF/ Unitéhors TVA
602.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 557.50 CHF | - |
4+ | 480.00 CHF | 13.90% |
10+ | 420.50 CHF | 24.57% |
20+ | 375.50 CHF | 32.65% |
30+ | 350.50 CHF | 37.13% |
50+ | 341.50 CHF | 38.74% |
100+ | 329.50 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1245-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |