

55.60 CHF/ Unitéhors TVA
60.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.60 CHF | - |
4+ | 47.80 CHF | 14.03% |
10+ | 41.90 CHF | 24.64% |
20+ | 37.40 CHF | 32.73% |
30+ | 34.90 CHF | 37.23% |
50+ | 34.00 CHF | 38.85% |
100+ | 32.80 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon JIS | JIS- P-12.5 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |