

82.80 CHF/ Unitéhors TVA
89.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 82.80 CHF | - |
4+ | 71.30 CHF | 13.89% |
10+ | 62.60 CHF | 24.40% |
20+ | 55.70 CHF | 32.73% |
30+ | 52.00 CHF | 37.20% |
50+ | 50.70 CHF | 38.77% |
100+ | 49.00 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 11 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |