

663.50 CHF/ Unitéhors TVA
717.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 663.50 CHF | - |
4+ | 568.50 CHF | 14.32% |
10+ | 498.50 CHF | 24.87% |
20+ | 454.50 CHF | 31.50% |
30+ | 424.50 CHF | 36.02% |
50+ | 413.00 CHF | 37.75% |
100+ | 398.50 CHF | 39.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 116 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |