

639.50 CHF/ Unitéhors TVA
691.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 639.50 CHF | - |
4+ | 551.00 CHF | 13.84% |
10+ | 483.00 CHF | 24.47% |
20+ | 431.00 CHF | 32.60% |
30+ | 402.00 CHF | 37.14% |
50+ | 391.50 CHF | 38.78% |
100+ | 378.50 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 112 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |