

480.00 CHF/ Unitéhors TVA
518.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 480.00 CHF | - |
4+ | 413.00 CHF | 13.96% |
10+ | 362.00 CHF | 24.58% |
20+ | 324.00 CHF | 32.50% |
30+ | 302.50 CHF | 36.98% |
50+ | 295.00 CHF | 38.54% |
100+ | 284.00 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 109.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1095-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |