

1'031.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'114.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'031.00 CHF | - |
4+ | 896.50 CHF | 13.05% |
10+ | 786.00 CHF | 23.76% |
20+ | 717.00 CHF | 30.46% |
30+ | 669.50 CHF | 35.06% |
50+ | 652.00 CHF | 36.76% |
100+ | 629.50 CHF | 38.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 109.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |