

443.00 CHF/ Unitéhors TVA
478.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 443.00 CHF | - |
4+ | 380.50 CHF | 14.11% |
10+ | 333.50 CHF | 24.72% |
20+ | 298.50 CHF | 32.62% |
30+ | 278.50 CHF | 37.13% |
50+ | 271.50 CHF | 38.71% |
100+ | 262.00 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1045-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |