

972.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'051.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 972.50 CHF | - |
4+ | 845.00 CHF | 13.11% |
10+ | 741.00 CHF | 23.80% |
20+ | 675.50 CHF | 30.54% |
30+ | 630.50 CHF | 35.17% |
50+ | 614.50 CHF | 36.81% |
100+ | 593.50 CHF | 38.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |