

594.50 CHF/ Unitéhors TVA
642.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 594.50 CHF | - |
4+ | 510.00 CHF | 14.21% |
10+ | 447.00 CHF | 24.81% |
20+ | 401.00 CHF | 32.55% |
30+ | 374.50 CHF | 37.01% |
50+ | 365.00 CHF | 38.60% |
100+ | 351.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |