

35.70 CHF/ Unitéhors TVA
38.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.70 CHF | - |
4+ | 30.70 CHF | 14.01% |
10+ | 27.00 CHF | 24.37% |
20+ | 24.20 CHF | 32.21% |
30+ | 22.60 CHF | 36.69% |
50+ | 22.00 CHF | 38.38% |
100+ | 21.20 CHF | 40.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 1.15 mm |
Diamètre du cordon | 1 mm |
Dimension selon French R | NF-R000 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |