1'595.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'724.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'595.00 CHF | - |
4+ | 1'463.00 CHF | 8.28% |
10+ | 1'441.00 CHF | 9.66% |
20+ | 1'304.00 CHF | 18.24% |
30+ | 1'217.00 CHF | 23.70% |
50+ | 1'186.00 CHF | 25.64% |
100+ | 1'174.00 CHF | 26.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.52 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Dimension selon French R | NF-R70 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |