1'307.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'412.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'307.00 CHF | - |
4+ | 1'148.00 CHF | 12.17% |
10+ | 1'006.00 CHF | 23.03% |
20+ | 1'002.00 CHF | 23.34% |
30+ | 935.00 CHF | 28.46% |
50+ | 910.50 CHF | 30.34% |
100+ | 895.50 CHF | 31.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 142.24 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 434 |
Dimension selon French R | NF-R62 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |