Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-326 NF-R29 40,64x5,33mm

  • ERIKS:12065158
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® est conçu pour assurer l’étanchéité à la vapeur et à l’huile dans le cadre d’une utilisation statique ou dynamique lente. Ce produit résiste à des températures élevés et des produits chimiques puissants en association avec une pression importante. Il est beaucoup utilisé dans le secteur de la transformation chimique et dans l’industrie du gaz et du pétrole offshore.
Ajouter à la liste

341.50 CHF/ Unitéhors TVA

369.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

341.50 CHF

-

4+

294.00 CHF

13.91%

10+

258.00 CHF

24.45%

20+

231.50 CHF

32.21%

30+

216.00 CHF

36.75%

50+

210.50 CHF

38.36%

100+

202.00 CHF

40.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
40.64 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
326
Dimension selon French R
NF-R29
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
7090
Plage de température
de -26 jusqu'à 325 °C
Pièces détachées et accessoires

9.80 CHF/ Unitéhors TVA

10.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous