1'552.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'677.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'552.00 CHF | - |
4+ | 1'405.00 CHF | 9.47% |
10+ | 1'382.00 CHF | 10.95% |
20+ | 1'251.00 CHF | 19.39% |
30+ | 1'167.00 CHF | 24.81% |
50+ | 1'137.00 CHF | 26.74% |
100+ | 1'127.00 CHF | 27.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.17 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Dimension selon French R | NF-R69 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |