1'178.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'273.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'178.00 CHF | - |
4+ | 1'018.00 CHF | 13.58% |
10+ | 892.50 CHF | 24.24% |
20+ | 853.50 CHF | 27.55% |
30+ | 796.50 CHF | 32.39% |
50+ | 776.00 CHF | 34.13% |
100+ | 762.50 CHF | 35.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.02 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Dimension selon French R | NF-R55 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |