789.00 CHF/ Unitéhors TVA
852.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 789.00 CHF | - |
4+ | 700.00 CHF | 11.28% |
10+ | 614.00 CHF | 22.18% |
20+ | 555.00 CHF | 29.66% |
30+ | 518.50 CHF | 34.28% |
50+ | 505.00 CHF | 35.99% |
100+ | 491.50 CHF | 37.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 100.97 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Dimension selon French R | NF-R48 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |