Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 creme 6380 9,12x3,53 AS568-204

  • ERIKS:14969609
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur crème DuPont™ Kalrez® 6380 sont spécialement développés pour les processus chimiques impliquant des amines chaudes et agressives, en outre ils présentent une excellente résistance chimique globale. Ce produit de couleur crème est facilement identifiable lors de la sélection d'un matériau de joint torique pour les services techniques d'usines chimiques. Ce matériau présente d'excellentes propriétés mécaniques et constitue un choix de premier ordre pour les applications d'étanchéité statiques et dynamiques.
Ajouter à la liste

77.60 CHF/ Unitéhors TVA

83.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

77.60 CHF

-

4+

66.80 CHF

13.92%

10+

58.60 CHF

24.48%

20+

52.40 CHF

32.47%

30+

48.90 CHF

36.98%

50+

47.70 CHF

38.53%

100+

45.90 CHF

40.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
9.12 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
204
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Crème
Dureté
80
Compound
6380
Plage de température
de -22 jusqu'à 225 °C