356.50 CHF/ Unitéhors TVA
385.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 356.50 CHF | - |
4+ | 307.00 CHF | 13.88% |
10+ | 269.00 CHF | 24.54% |
20+ | 241.00 CHF | 32.40% |
30+ | 225.00 CHF | 36.89% |
50+ | 219.50 CHF | 38.43% |
100+ | 211.50 CHF | 40.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 89.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0895-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |