661.50 CHF/ Unitéhors TVA
715.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 661.50 CHF | - |
4+ | 588.00 CHF | 11.11% |
10+ | 515.50 CHF | 22.07% |
20+ | 466.50 CHF | 29.48% |
30+ | 435.50 CHF | 34.16% |
50+ | 424.00 CHF | 35.90% |
100+ | 413.00 CHF | 37.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 85.09 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Dimension selon French R | NF-R43 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |