447.50 CHF/ Unitéhors TVA
483.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 447.50 CHF | - |
4+ | 385.00 CHF | 13.97% |
10+ | 337.50 CHF | 24.58% |
20+ | 300.50 CHF | 32.85% |
30+ | 280.50 CHF | 37.32% |
50+ | 273.00 CHF | 38.99% |
100+ | 264.00 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 84 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Dimension selon JIS | JIS- V-85 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |