287.50 CHF/ Unitéhors TVA
310.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 287.50 CHF | - |
4+ | 246.50 CHF | 14.26% |
10+ | 216.00 CHF | 24.87% |
20+ | 194.00 CHF | 32.52% |
30+ | 181.00 CHF | 37.04% |
50+ | 176.50 CHF | 38.61% |
100+ | 170.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82.22 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 152 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |