346.00 CHF/ Unitéhors TVA
374.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 346.00 CHF | - |
4+ | 296.00 CHF | 14.45% |
10+ | 259.50 CHF | 25.00% |
20+ | 233.50 CHF | 32.51% |
30+ | 218.00 CHF | 36.99% |
50+ | 212.00 CHF | 38.73% |
100+ | 204.00 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 78.97 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |