277.00 CHF/ Unitéhors TVA
299.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 277.00 CHF | - |
4+ | 238.00 CHF | 14.08% |
10+ | 208.50 CHF | 24.73% |
20+ | 186.50 CHF | 32.67% |
30+ | 174.00 CHF | 37.18% |
50+ | 169.50 CHF | 38.81% |
100+ | 163.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 75.87 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 151 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |