328.50 CHF/ Unitéhors TVA
355.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 328.50 CHF | - |
4+ | 283.00 CHF | 13.85% |
10+ | 248.50 CHF | 24.35% |
20+ | 221.50 CHF | 32.57% |
30+ | 206.50 CHF | 37.14% |
50+ | 201.50 CHF | 38.66% |
100+ | 195.00 CHF | 40.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 75.79 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 234 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |