259.50 CHF/ Unitéhors TVA
280.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 259.50 CHF | - |
4+ | 223.00 CHF | 14.07% |
10+ | 195.50 CHF | 24.66% |
20+ | 174.50 CHF | 32.76% |
30+ | 163.00 CHF | 37.19% |
50+ | 158.50 CHF | 38.92% |
100+ | 153.00 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 71.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 149 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |