74.00 CHF/ Unitéhors TVA
79.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 74.00 CHF | - |
4+ | 63.60 CHF | 14.05% |
10+ | 55.70 CHF | 24.73% |
20+ | 49.90 CHF | 32.57% |
30+ | 46.50 CHF | 37.16% |
50+ | 45.30 CHF | 38.78% |
100+ | 43.70 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.52 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 203 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |