5'850.00 CHF/ Unitéhors TVA
6'323.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5'850.00 CHF | - |
4+ | 5'300.00 CHF | 9.40% |
10+ | 5'260.00 CHF | 10.09% |
20+ | 5'220.00 CHF | 10.77% |
30+ | 5'180.00 CHF | 11.45% |
50+ | 5'100.00 CHF | 12.82% |
100+ | 5'065.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 658.88 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 475 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |