4'603.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'975.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'603.00 CHF | - |
4+ | 4'172.00 CHF | 9.36% |
10+ | 4'140.00 CHF | 10.06% |
20+ | 4'108.00 CHF | 10.75% |
30+ | 4'076.00 CHF | 11.45% |
50+ | 4'015.00 CHF | 12.77% |
100+ | 3'985.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 658.88 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 395 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |