193.50 CHF/ Unitéhors TVA
209.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 193.50 CHF | - |
4+ | 166.50 CHF | 13.95% |
10+ | 146.00 CHF | 24.55% |
20+ | 130.50 CHF | 32.56% |
30+ | 122.00 CHF | 36.95% |
50+ | 118.50 CHF | 38.76% |
100+ | 114.50 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 63.22 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 037 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |