218.50 CHF/ Unitéhors TVA
236.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 218.50 CHF | - |
4+ | 188.00 CHF | 13.96% |
10+ | 165.00 CHF | 24.49% |
20+ | 147.50 CHF | 32.49% |
30+ | 138.00 CHF | 36.84% |
50+ | 134.00 CHF | 38.67% |
100+ | 129.50 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 63.17 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 144 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |