5'395.00 CHF/ Unitéhors TVA
5'832.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5'395.00 CHF | - |
4+ | 4'887.00 CHF | 9.42% |
10+ | 4'849.00 CHF | 10.12% |
20+ | 4'812.00 CHF | 10.81% |
30+ | 4'775.00 CHF | 11.49% |
50+ | 4'703.00 CHF | 12.83% |
100+ | 4'668.00 CHF | 13.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 608.08 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 473 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |