41.50 CHF/ Unitéhors TVA
44.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.50 CHF | - |
4+ | 35.70 CHF | 13.98% |
10+ | 31.30 CHF | 24.58% |
20+ | 28.10 CHF | 32.29% |
30+ | 26.20 CHF | 36.87% |
50+ | 25.50 CHF | 38.55% |
100+ | 24.60 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6.4 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R5A |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |