261.50 CHF/ Unitéhors TVA
282.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 261.50 CHF | - |
4+ | 225.00 CHF | 13.96% |
10+ | 197.00 CHF | 24.67% |
20+ | 176.00 CHF | 32.70% |
30+ | 164.50 CHF | 37.09% |
50+ | 160.00 CHF | 38.81% |
100+ | 154.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.92 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 229 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |