248.50 CHF/ Unitéhors TVA
268.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 248.50 CHF | - |
4+ | 214.50 CHF | 13.68% |
10+ | 188.00 CHF | 24.35% |
20+ | 168.00 CHF | 32.39% |
30+ | 157.00 CHF | 36.82% |
50+ | 152.50 CHF | 38.63% |
100+ | 147.50 CHF | 40.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0595-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |