5'195.00 CHF/ Unitéhors TVA
5'615.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5'195.00 CHF | - |
4+ | 4'705.00 CHF | 9.43% |
10+ | 4'669.00 CHF | 10.13% |
20+ | 4'633.00 CHF | 10.82% |
30+ | 4'598.00 CHF | 11.49% |
50+ | 4'529.00 CHF | 12.82% |
100+ | 4'495.00 CHF | 13.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 582.68 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 472 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |