152.00 CHF/ Unitéhors TVA
164.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 152.00 CHF | - |
4+ | 130.00 CHF | 14.47% |
10+ | 114.00 CHF | 25.00% |
20+ | 102.00 CHF | 32.89% |
30+ | 95.10 CHF | 37.43% |
50+ | 92.60 CHF | 39.08% |
100+ | 89.20 CHF | 41.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.7 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 034 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |