191.50 CHF/ Unitéhors TVA
207.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 191.50 CHF | - |
4+ | 164.50 CHF | 14.10% |
10+ | 144.50 CHF | 24.54% |
20+ | 129.00 CHF | 32.64% |
30+ | 120.50 CHF | 37.08% |
50+ | 117.50 CHF | 38.64% |
100+ | 113.00 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.64 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 138 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |