216.50 CHF/ Unitéhors TVA
234.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 216.50 CHF | - |
4+ | 186.00 CHF | 14.09% |
10+ | 163.00 CHF | 24.71% |
20+ | 146.00 CHF | 32.56% |
30+ | 136.00 CHF | 37.18% |
50+ | 132.50 CHF | 38.80% |
100+ | 128.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47.22 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 225 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |