4'007.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'331.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'007.00 CHF | - |
4+ | 3'632.00 CHF | 9.36% |
10+ | 3'604.00 CHF | 10.06% |
20+ | 3'576.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'549.00 CHF | 11.43% |
50+ | 3'495.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'469.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 443.36 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 464 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |