202.00 CHF/ Unitéhors TVA
218.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 202.00 CHF | - |
4+ | 173.50 CHF | 14.11% |
10+ | 152.00 CHF | 24.75% |
20+ | 136.00 CHF | 32.67% |
30+ | 127.00 CHF | 37.13% |
50+ | 124.00 CHF | 38.61% |
100+ | 119.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 43.4 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R29T |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |