1'362.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'472.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'362.00 CHF | - |
4+ | 1'234.00 CHF | 9.40% |
10+ | 1'224.00 CHF | 10.13% |
20+ | 1'215.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'206.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'188.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'179.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 355.19 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 280 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |