95.60 CHF/ Unitéhors TVA
103.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 95.60 CHF | - |
4+ | 82.20 CHF | 14.02% |
10+ | 72.00 CHF | 24.69% |
20+ | 64.50 CHF | 32.53% |
30+ | 60.20 CHF | 37.03% |
50+ | 58.60 CHF | 38.70% |
100+ | 56.50 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.65 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 028 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |