161.50 CHF/ Unitéhors TVA
174.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 161.50 CHF | - |
4+ | 139.00 CHF | 13.93% |
10+ | 122.00 CHF | 24.46% |
20+ | 109.00 CHF | 32.51% |
30+ | 101.50 CHF | 37.15% |
50+ | 98.80 CHF | 38.82% |
100+ | 95.40 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.52 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 220 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |