300.50 CHF/ Unitéhors TVA
324.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 300.50 CHF | - |
4+ | 257.50 CHF | 14.31% |
10+ | 225.50 CHF | 24.96% |
20+ | 201.50 CHF | 32.95% |
30+ | 188.50 CHF | 37.27% |
50+ | 183.50 CHF | 38.94% |
100+ | 177.50 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.29 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 324 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |