90.00 CHF/ Unitéhors TVA
97.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 90.00 CHF | - |
4+ | 77.40 CHF | 14.00% |
10+ | 67.90 CHF | 24.56% |
20+ | 60.70 CHF | 32.56% |
30+ | 56.70 CHF | 37.00% |
50+ | 55.20 CHF | 38.67% |
100+ | 53.20 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 33.05 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 027 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |