1'273.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'376.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'273.00 CHF | - |
4+ | 1'154.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'145.00 CHF | 10.05% |
20+ | 1'136.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'128.00 CHF | 11.39% |
50+ | 1'111.00 CHF | 12.73% |
100+ | 1'102.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 329.79 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 279 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |