153.50 CHF/ Unitéhors TVA
165.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 153.50 CHF | - |
4+ | 132.00 CHF | 14.01% |
10+ | 116.00 CHF | 24.43% |
20+ | 103.50 CHF | 32.57% |
30+ | 96.50 CHF | 37.13% |
50+ | 94.00 CHF | 38.76% |
100+ | 90.70 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.5 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R42 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |